光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フェルト付フリーサイズ脚キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
50136040
品番
9-FF-3157J
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ内ならフリーに使用できます。
用途
家具や椅子などに。
仕様
硬質フェルト付き脚キャップ
トラスコ品番
353-1870
材質/仕上
本体:エラストマー樹脂、底部:硬質フェルト
質量(g)
22