光
光の オフィスインテリア
光の ドアグッズ
光の ドアストッパー
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50136058
品番
B-DMDP101-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドアをお好みの角度で固定することができます。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途
玄関扉などの扉の固定。
トラスコ品番
426-2482
セット内容
補助板
幅(mm)
30
材質/仕上
ステンレス・スチール・エラストマー
色
黒
高さ(mm)
230
質量(g)
179
関連資料:
(1.74MB)
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。