光
光の オフィスインテリア
光の ドアグッズ
光の ドアストッパー
マグネット式ドアストッパー黒 まとめ買い20個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50136067
品番
B-MDP150-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ドアをお好みの角度で固定することができます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途
玄関扉などの扉の固定。
トラスコ品番
426-2481
セット内容
補助板
幅(mm)
61
材質/仕上
スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
色
黒
高さ(mm)
250
質量(g)
407
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。