光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法(Φmm)
25
高さ(mm)
5
注文コード
50136076
品番
KMS-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・高さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
引き戸のスベリ向上など。
トラスコ品番
820-1555
幅(mm)
25Φ
材質/仕上
フッ素樹脂、NBR
色
茶
高さ(mm)
5
質量(g)
3.25
タイプ
粘着テープ
寸法(Φmm)
25