光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法(mm)
粘着部:45×25角、フッ素樹脂部:55×35角
高さ(mm)
5
注文コード
50136085
品番
KTS-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法・高さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
引き戸のスベリ向上など。
トラスコ品番
820-1686
幅(mm)
55
寸法(mm)
粘着部:45×25角、フッ素樹脂部:55×35角
材質/仕上
フッ素樹脂、NBR
色
茶
高さ(mm)
5
質量(g)
3.5
タイプ
粘着テープ
奥行(mm)
35