曜日別特売
9-FF-2952J フェルト付フリーサイズ脚キャップ 光 50136137

 

9-FF-2952J フェルト付フリーサイズ脚キャップ 光 50136137
9-FF-2952J フェルト付フリーサイズ脚キャップ 光 50136137

フェルト付フリーサイズ脚キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)内径(mm)22×45ベージュ注文コード50136137品番9-FF-2952J
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

適合サイズ内ならフリーに使用できます。

用途家具や椅子などに。トラスコ品番216-0654寸法(mm)22×45~29×52長角用材質/仕上エラストマー樹脂ベージュ質量(g)19タイプ長角内径(mm)22×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする