EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ 50136266

※入数は1個です。

EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ 50136266
EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ 50136266
EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ 50136266
EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ 50136266
EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ 50136266
EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ 50136266

M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50136266品番EA638SJ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥754
販売価格(税別)
685
仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-1材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約5ねじ径M4寸法b1(mm)30.2寸法d1(mm)6寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1526:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする