エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50136406
品番
EA638SK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-2
ねじ径
M5
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
16
ねじ深さ(mm)
9