エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50136415
品番
EA638SK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-3
ねじ径
M6
寸法b(mm)
18.8
寸法d1(mm)
20
ねじ深さ(mm)
10