エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50136424
品番
EA638SK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-4
ねじ径
M8
寸法b(mm)
22.4
寸法d1(mm)
24
ねじ深さ(mm)
12