光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
平置ゴムバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50136618
品番
B-G10-402
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
滑りにくいゴム製です。
用途
キャスターの固定・家具や椅子などの脚に付ける保護キャップとして。
トラスコ品番
216-2249
材質/仕上
天然ゴム
色
黒
質量(g)
21
外径(Φmm)
55
内径(mm)
Φ42