曜日別特売
752-1995 DCモーター RS PRO RS PRO 50136635

DCモーター RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源電圧:4.5→ 15 V●許容入力:7 W●出力スピード:7300 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:114 gcm●長さ:78.8mm●幅:37 (Dia.)mm●寸法:37(直径) x 78.8 mm●許容電流値:840 mA●コアコンストラクション:金属注文コード50136635品番752-1995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,734
販売価格(税別)
7,940
仕様●電源電圧:4.5→ 15 V●許容入力:7 W●出力スピード:7300 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:114 gcm●長さ:78.8mm●幅:37 (Dia.)mm●寸法:37(直径) x 78.8 mm●許容電流値:840 mA●コアコンストラクション:金属RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする