225-9591 DCモーター RS PRO ブラシ 24V RS PRO 50136669

DCモーター RS PRO ブラシ 24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50136669品番225-9591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:221 W●出力スピード:3000 rpm●軸径:11.99mm●最大出力トルク:82 Ncm●長さ:95.5mm●寸法:215.1 (Dia.) x 95.5 mm●許容電流値:13.4 A●基準適合:RoHS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする