光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション 丸キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
50136706
品番
KMSLL-3336
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番
820-1559
幅(mm)
40Φ
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
27
質量(g)
16.5
張地
フッ素樹脂