光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション 丸キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
50136715
品番
KMSSS-1720
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番
820-1562
幅(mm)
25Φ
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
27
質量(g)
8
張地
フッ素樹脂