光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション 丸キャップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
50136724
品番
KMSSSS-1417
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番
337-1161
幅(mm)
25Φ
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
27
質量(g)
7
張地
フッ素樹脂
座奥行(mm)
360