スライドクッション 長方キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 50136740 品番 KTYS-2545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スベリやすいフッ素樹脂製です。

用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 トラスコ品番820-1691 幅(mm)52 材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)27 質量(g)20 奥行(mm)32 張地フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする