光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション 長方キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
50136749
品番
KTYS-3045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番
820-1692
幅(mm)
52
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
27
質量(g)
22.5
奥行(mm)
37
張地
フッ素樹脂