光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション 長方キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
50136758
品番
KTYS-2536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番
820-1690
幅(mm)
42
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
27
質量(g)
17.25
奥行(mm)
31
張地
フッ素樹脂