光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
防振ゴム NR/SBR
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
50136767
品番
KWG50-1
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
カットサイズなので、使用場所が広がります。
用途
防振、防音に。
トラスコ品番
820-1715
幅(mm)
50
材質/仕上
NR、SBR
色
黒
高さ(mm)
10
質量(g)
24
奥行(mm)
50