光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション 丸キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
50136986
品番
KMS3L-4549
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番
820-1557
幅(mm)
55Φ
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
27
質量(g)
31.5
張地
フッ素樹脂