光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
硬質フェルトバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
寸法(mm)
29×25
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
29×25×4
厚さ(mm)
4
注文コード
50137178
品番
B-PQ2925-2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・厚さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
便利な粘着剤付ですぐに使用できます。
フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番
216-2183
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
29×25
材質/仕上
ウール
色
茶
高さ(mm)
4
質量(g)
1.5
タイプ
角
奥行(mm)
29
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
29×25×4
内径(mm)
29×25