サインプレート 無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質/仕上アクリル 注文コード50137214 品番UP715-N
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は材質・材質/仕上・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

無地なので様々な目的で使用できます。

用途部屋や施設の案内に トラスコ品番346-8092 材質/仕上アクリル 質量(g)65 縦(mm)63 横(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする