※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
318kg トグルクランプ(ラッチ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137246
品番
EA639FB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
仕様
横ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番
EA639FB-1
寸法(mm)
(取付金具)39.7×44.4
材質(本体)
スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)
225
締付け能力
318kg
取付穴(mm)
Φ6.3×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
44.4×73×41.3(レバーは除く)