光
光の 内装建材
光の 補修剤・保護材
チャンネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
50137336
品番
C-23-1800
参考基準価格(税別)
¥16,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
トラスコ品番
820-0683
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
1800
材質/仕上
スチール
色
シルバー
高さ(mm)
23.6
質量(g)
742