光
光の 内装建材
光の 補修剤・保護材
フラットバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
50137388
品番
B-19-900
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
トラスコ品番
820-0642
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
全長(mm)
900
材質/仕上
スチール
色
シルバー
質量(g)
287
仕上
ユニクロ仕上げ