※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチロール樹脂板 両面ガラスマット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 50137510 品番 PSWG-2013
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。
耐久性に優れたUV剤入です。

用途
室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。
ガラスの代用として。
トラスコ品番217-7993 長さ(mm)2000 幅(mm)2000 厚さ(mm)2.4 材質/仕上スチロール樹脂 質量(kg)4.36 半透明(ガラス色) 高さ(mm)(小/大)1000 縦(mm)1000 横(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする