※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 樹脂素材
光の その他樹脂
光の その他樹脂板・シート
スチロール樹脂板 両面ガラスマット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
50137519
品番
PSWG-2014
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。
耐久性に優れたUV剤入です。
用途
室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。
ガラスの代用として。
トラスコ品番
217-7990
長さ(mm)
2000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
3.4
材質/仕上
スチロール樹脂
質量(kg)
5.68
色
半透明(ガラス色)
高さ(mm)
(小/大)1000
縦(mm)
1000
横(mm)
2000
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長