サインプレート 火元取締責任者

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50137546 品番 UP410-1A
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途担当者をわかりやすくする為に トラスコ品番359-6539 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)15 縦(mm)40 横(mm)140 表示内容火元取締責任者 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする