光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
材質
スチロールホワイト
材質/仕上
スチロール
注文コード
50137729
品番
AP38-N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
部屋や施設の案内に
仕様
ボールチェーン付き
トラスコ品番
346-8179
材質
スチロールホワイト
厚さ(mm)
3
材質/仕上
スチロール
色
白
取付
ボールチェーン
質量(g)
8.5
縦(mm)
57
横(mm)
37