光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50137808
品番
EL601-N
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
346-9665
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板グレー
色
グレー
質量(g)
15.5
縦(mm)
100
横(mm)
60