508-3347 DIN41612コネクタ オス RS PRO RS PRO 50137868

DIN41612コネクタ オス RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード50137868品番508-3347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:64 、 オス・メス:オス 、 行数:2 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 ローディング列:a/c 、 タイプ:C 、 ピッチ:2.54mm 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 クラス評価:C3 、 定格電流:2A 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 最大接触抵抗:20mΩ 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする