サインプレート 無地板テープなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 厚さ(mm)2 注文コード50138009 品番UP318-N
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は厚さ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

無地なので様々な目的で使用できます。

用途お部屋のご案内に トラスコ品番359-3395 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 質量(g)13.5 縦(mm)30 横(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする