スライドクッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚) 寸法(mm)30×12 注文コード50138036 品番KTS-3012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法・高さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スベリやすいフッ素樹脂製です。

用途引き戸のスベリ向上など。 トラスコ品番820-1687 幅(mm)30 寸法(mm)30×12 材質/仕上フッ素樹脂 質量(g)0.4 タイプ粘着テープ 奥行(mm)12 テープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする