ペットエース透明 抗菌・抗ウイルスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50138045 品番 PCRK-463
参考基準価格(税別)¥25,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両面抗ウイルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心です。
消毒用アルコール(エタノール)で拭いて使用できます。
アクリルよりも割れにくく安全で燃えにくいです。
角丸タイプなので、飛沫感染防止対策などに便利です。

用途
会社・工場・レストラン・飲食店・旅館での飛沫感染防止対策等に。
サイン・ディスプレイ
機械カバーに。
幅(mm)600 高さ(mm)450 トラスコ品番405-1493 形状角丸 厚さ(mm)3 材質/仕上PETG樹脂 質量(kg)0.98 透明
関連資料:(1.21MB)
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全基準に適合しています。
※表面に無機系抗ウイルス・抗菌成分を練りこんでいるので少しスモークがかっています。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする