光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
パンチングボード ウッディボード
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
色
ダークブラウン
注文コード
50138124
品番
PGMBD189-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
壁面の収納・工具の分類に。
トラスコ品番
154-3263
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
5.5
材質/仕上
MDF
質量(kg)
7.5
色
ダークブラウン
タイプ
板面:シート貼り
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
30
縦(mm)
1820
耐荷重(N)
30
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
シート貼り
注意
※メーカーパンチングボードパーツPBW-601・602 PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。