光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
パンチングボード ウッディボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
色
ホワイトウォール
注文コード
50138158
品番
PGMBD46-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
壁面の収納・工具の分類に。
トラスコ品番
216-0565
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
厚さ(mm)
5.5
材質/仕上
MDF
色
ホワイトウォール
質量(g)
1180
タイプ
板面:シート貼り
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
20
縦(mm)
450
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
シート貼り
注意
※メーカーパンチングボードパーツPBW-601・602 PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。