PGEB1888-2 樹脂製パンチングボード ブラウンスモーク 光 50138255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製パンチングボード ブラウンスモーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50138255品番PGEB1888-2
販売期限:2026年3月31日まで
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。
別売の取付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取付けできます。

用途
工具の収納・分類に。
店舗・各種ディスプレイに。
トラスコ品番253-6278長さ(mm)1800幅(mm)880材質/仕上エンビブラウンスモーク質量(g)6160ピッチ(mm)ねじ穴:約2.54板厚(mm)3耐荷重(N)30ピッチ(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする