※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
樹脂製パンチングボード 透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138264
品番
PGEB1888-1
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。
別売の取付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取付けできます。
用途
工具の収納・分類に。
店舗・各種ディスプレイに。
トラスコ品番
253-6277
長さ(mm)
1800
幅(mm)
880
材質/仕上
エンビ
色
透明
質量(g)
6160
ピッチ(mm)
ねじ穴:約2.54
板厚(mm)
3
耐荷重(N)
30
ピッチ(inch)
1