サインプレート 案内

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50138289 品番 E510-28
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番359-4878 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)26.5 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容クエスチョンマーク テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする