光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 禁煙 NO SMOKING
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138350
品番
WMS67-7
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
注意喚起に
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
359-9695
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
メープル
取付
粘着テープ
質量(g)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
禁煙 NO SMOKING
テープ
粘着テープ付き