RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
FC-SC 09/125 duplex Yellow 10m patchcord
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50138358
品番
536-8288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9/125
伝播モード
シングルモード