光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 締切 CLOSED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138377
品番
WMS68-3
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-1212
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
ウォールナット
取付
粘着テープ
質量(g)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
締切 CLOSED
テープ
粘着テープ付き