RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Flat HDMI to HDMI cable Angled
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50138385
品番
913-4972
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:HDMI、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:1m、外側シース材質:PVC、シース色:黒、ストランド径:0.23 mm、許容電圧:300 V dc