光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
材質
ABS樹脂
材質/仕上
反射シート、ABS樹脂
注文コード
50138429
品番
PK230
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
359-4900
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
1
材質/仕上
反射シート、ABS樹脂
色
赤
取付
粘着テープ
質量(g)
28
縦(mm)
200
横(mm)
200
テープ
粘着テープ付き