光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 禁煙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
禁煙マーク
注文コード
50138499
品番
WMS57-4
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
注意喚起に。
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-2878
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板透明
色
メープル
取付
粘着テープ
質量(g)
3
表示内容
禁煙マーク
内径(mm)
50
テープ
粘着テープ付き