光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地板 テープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
材質
アクリルグレーマット板
注文コード
50138560
品番
EL601-T
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-6498
材質
アクリルグレーマット板
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板グレー
色
グレー
取付
粘着テープ
質量(g)
16
縦(mm)
100
横(mm)
60
テープ
粘着テープ付き