光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 診察中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138605
品番
UP258-40
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
病院のご案内に
トラスコ品番
346-8168
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
51.5
縦(mm)
250
横(mm)
80
表示内容
診察中