サインプレート 非常持出

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50138666 品番UP258-46
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途もしもの時に トラスコ品番359-8075 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)55 縦(mm)250 横(mm)80 表示内容非常持出 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする