光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 本日休診
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138675
品番
UP258-12
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
病院がどのような状態か知ることができます。
用途
病院の受付か入り口に
トラスコ品番
359-8061
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
51.5
縦(mm)
250
横(mm)
80
表示内容
本日休診